京セラ
ホルダ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
クランプシステム
クランプオン方式
注文コード
40546396
品番
S40T-CDUNR12-50GX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,600
最小加工径A(Φmm)
50
寸法D(Φmm)
40
寸法F(mm)
27
寸法H(mm)
37
寸法L1(mm)
300
寸法S(mm)
7.5
シャンク径d(Φmm)
40
寸法l1(mm)
300
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
クランプシステム
クランプオン方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
シャンク
鋼シャンク
角度θ(°)
12
基準コーナーR
1.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0