※5-M08-3-LEJB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB63S3T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1500 ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V〜230V) 注文コード40548935 品番LEJB63S3T-1500-RAA2
参考基準価格(税別)¥465,690 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品はストローク・ドライバ種類など156種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)1500 駆動方式ベルト モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V〜230V) ボディサイズ63 アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) アクチュエータケーブル長さ(m)(A) 10 I/Oケーブル長さ(m)(-) コネクタなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする