SDLNR1010K-08FF ホルダ 京セラ 40549056

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個寸法h(mm)10注文コード40549056品番SDLNR1010K-08FF
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
寸法B(mm)10寸法F1(mm)10寸法L1(mm)120寸法L2(mm)18寸法S(mm)0寸法b(mm)10寸法h(mm)10適合チップひし形55°勝手クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0H1=h10基準コーナーR0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする