京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダカートリッジ
部品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40567597
品番
DR1250-2250
参考基準価格(税別)
¥17,490
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・トルク・角度α
など
193
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A1(mm)
10
寸法D(Φmm)
57.15
寸法a(mm)
8.1
寸法d(Φmm)
31.75
寸法d1(Φmm)
6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。