部品

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40567667 品番DR16-32B
参考基準価格(税別)¥14,580 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様・トルク・角度αなど193種類から選べます 他の種類を見る
寸法A1(mm)8 寸法D(Φmm)32 寸法a(mm)4.1 寸法d(Φmm)16 寸法d1(Φmm)4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする