印刷プレビュー

チップ DCET-ML-FSF

DCET11T301ML-FSF チップ DCET-ML-FSF 京セラ 40592842
※代表画像です
DCET11T301ML-FSF チップ DCET-ML-FSF 京セラ 40592842   DCET11T301ML-FSF チップ DCET-ML-FSF 京セラ 40592842
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
40592842
品番
DCET11T301ML-FSF
内容量
1箱(10個)
参考基準価格(税別)
¥20,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  12  種類のバリエーションがあります
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
材質
PR1225
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン