ジーベック
ジーベックの シャツ・インナー
ジーベックの 半袖 シャツ・インナー
ジーベックの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ 6190
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40599774
品番
6190
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
台襟仕様で清潔できちんとした印象に。
内台襟、表襟切替配色。
圧着フレームデザイン。
ペン差し。
消臭テープで汗の臭い対策もバッチリ。
独自のXEカッティングで動きやすさを実現。
色
シルバーグレー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
胸囲(cm)
96
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
40
生地
ワッフル
色番
22
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
9.5×11