※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GBA43R350-010 チップ GBA43 京セラ 40604261 GBA43R350-010 チップ GBA43 京セラ 40604261

チップ GBA43

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード40604261 品番GBA43R350-010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500
この商品は178種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)12.7 寸法B(mm)5 寸法T(mm)4.76 寸法W(mm)3.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法rε(mm)0.1 材質PR1215
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする