※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG 150412-GN IC8350 チップ DNMG-GN イスカル 40645744 DNMG 150412-GN IC8350 チップ DNMG-GN イスカル 40645744

チップ DNMG-GN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40645744 品番 DNMG 150412-GN IC8350
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカ両面 材質IC8350 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする