昭和商会

Speed Cooler 保冷剤クールベストストロング N18-05、1セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40662388 品番N18-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥9,779
販売価格(税別)
8,890

外気温40℃で約4時間冷却効果が持続する、超強力タイプの保冷剤ベストです。(※使用環境により異なります)

用途身体の冷却に効果的な背中と両脇部分に保冷剤を装着可能。動きやすさを考慮した材質と形状に加え、胸と脇の調整ベルトで様々な体型にも対応します。 セット内容ベスト本体×1、保冷剤200g×2、保冷剤300g×1 材質ポリエステル 質量(kg)1 シルバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2019-08-12
用途:
屋内での機器整備作業
対象商品:
40662388

空調設備が扇風機しか無いので36度から39度ぐらいになりますので、クールベストにより体感温度が下がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする