※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T490LNAR1306PN-R-P IC07 チップ T490 LNAR イスカル 40678924 T490LNAR1306PN-R-P IC07 チップ T490 LNAR イスカル 40678924

チップ T490 LNAR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード40678924 品番T490LNAR1306PN-R-P IC07
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質IC07 形状長方形90° 厚さ(mm)6.65 切刃長さ(mm)12.5 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする