MGPM50-100AZ-M9BL-XC9 MG Series(MGPM50-100AZ) SMC 40681515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM50-100AZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)(A) 0~10オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード40681515品番MGPM50-100AZ-M9BL-XC9
参考基準価格(税別)¥54,230販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
チューブ内径(Φmm)50ストローク調整範囲(mm)(A) 0~10作動方式複動片ロッドストローク(mm)100リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする