※サンプル画像 (写真:右勝手)

SCLCL 1212F-09 ホルダ イスカル 40697824 SCLCL 1212F-09 ホルダ イスカル 40697824 SCLCL 1212F-09 ホルダ イスカル 40697824

ホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形80° 勝手 注文コード40697824 品番SCLCL 1212F-09
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は形状・適合チップ・勝手など138種類から選べます 他の種類を見る
寸法b(mm)12 寸法h(mm)12 適合チップひし形80° 勝手 クランプシステムスクリューオン 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする