画像準備中

半袖クルーネックTシャツ 5981-618

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40734104 品番 5981-618
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

キュービックカモ柄もオシャレ。
通気性をアップする脇・腕のメッシュ素材もハイセンス。
耐久性に適度なストレッチ性も加味。
汗を素早く吸収・発散し、ムレ感をセーブ。
再帰反射プリント付で視認性もポイント。

クロ サイズS 機能吸汗速乾・UVカット 混率(%)ポリエステル85、ポリウレタン15 仕様再帰反射プリント・脇に通気性のいいメッシュ素材を使用 胸囲(cm)94 着丈(cm)66 裄丈(cm)34 色番13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする