※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの 超硬ドリル
イスカルの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドエンドミル SCD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
18.3
溝長(mm)
77
注文コード
40735737
品番
SCD 183-077-200 ACG5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥89,100
この商品は
ドリル径・溝長
など
269
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
18.3
溝長(mm)
77
シャンク径(Φmm)
20
材質
IC908
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応