現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04241525/2026/09/27 01:03:01
SRM 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 SRM型 オークラ輸送機 40742958
オークラ輸送機
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 SRM型
出荷目安:3日から5日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お客様組立品 車上渡し
3日出荷とは
注文コード40742958
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥9,070~
特長:重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ57でシャフト径Φ12のスチールローラコンベヤ。
搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。
【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途:動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
注意:※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
ローラー幅(mm):(RW)90~990
機長L(mm):75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000
ローラ外径×肉厚(mm):Φ57X1.4
シャフト径(Φmm):Φ16パイプ
範囲(mm):(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290
材質(ローラー部):スチール
ピッチP(mm):(ローラ)75、100、150
フレーム(mm):90×30×t2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)