印刷プレビュー
ピグ

油専用バレルトップピグ(R)マット

MAT508-109 油専用バレルトップピグ(R)マット ピグ 40852497
 
MAT508-109 油専用バレルトップピグ(R)マット ピグ 40852497   MAT508-109 油専用バレルトップピグ(R)マット ピグ 40852497
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
40852497
品番
MAT508-109
内容量
1箱(25枚)
参考基準価格(税別)
¥25,800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
ドラム缶の天板や床面が汚れる前に、ポンプの垂れ落ちを吸収します。
油のみを吸収し、水は吸収しません。
200Lドラム缶のサイズに合わせてあらかじめカットされています。フィルゲージを使用することもできます。
焼却処理することができます。
壁面取りつけができる便利なディスペンサーボックスに入っています。
材質
ポリプロピレン
ブラウン
寸法
56cm×3mm(直径×厚さ)
吸収量
約1L/枚、約25.9L/箱

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
40852497
MAT508-109
07833543
MAT208-109
バレルトップピグマット ピグ バレルトップピグマット
ピグ 1個
¥22,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。