印刷プレビュー
三菱日立ツール(旧日立ツール)

AT コート ラフィングエンドミル

RQS50-AT AT コート ラフィングエンドミル 三菱日立ツール(旧日立ツール) 40853443
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RQS50-AT AT コート ラフィングエンドミル 三菱日立ツール(旧日立ツール) 40853443   RQS50-AT AT コート ラフィングエンドミル 三菱日立ツール(旧日立ツール) 40853443
商品レビューを投稿する
注文コード
40853443
品番
RQS50-AT
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥96,700
販売価格(税込)
¥64,692
販売価格(税別)
¥59,900

 
お気に入りに追加
全部で  37  種類のバリエーションがあります
外径(Φmm)
50
シャンク径(Φmm)
42
刃長(mm)
75
刃数
6
全長(mm)
225
トラスコ品番
429-4572
種別
センタ穴付
材質/仕上
コバルトハイス/ATコート
ねじれ角(°)
30

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。