RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 受動部品
RS PROの 抵抗
ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
40874838
品番
259-6963
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
オーディオ機器の音量調整などの電子機器の制御に使用するよう設計されています。
シャフト
6.35
直径(mm)
(ノブ)21
高さ(mm)
(ノブ)17
色
(ボディ)黒・赤、(インジケーター)白
材質
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
ポテンショメータ