曜日別特売
ABPF32S32WL150 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (超硬シャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40887436

※製品代表画像

ABPF32S32WL150 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (超硬シャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40887436
ABPF32S32WL150 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (超硬シャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40887436
ABPF32S32WL150 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (超硬シャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40887436
ABPF32S32WL150 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (超硬シャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40887436

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (超硬シャンク)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
シャンク径32(Φmm)
全長250(mm)
250
90
120
100
115
130
140
160
175
185
220
95
110
125
150
200
105
270
300
180
260
290
350
寸法L1150(mm)
150
25
65
30
50
75
95
110
35
120
140
45
60
85
100
80
180
40
190
220
210
230
外径32(Φmm)
内容量1本注文コード40887436品番ABPF32S32WL150
参考基準価格(税別)¥229,680販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。
S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。
強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。

用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用チップ数1外径(Φmm)32刃先R(mm)16全長(mm)250シャンク径(Φmm)32寸法L1(mm)150寸法L2(mm)58加工穴深さ(l/d)5.3首下径(Φmm)31シャンク長(mm)100角度(°)-形状B(首下ストレート)適合インサートZPFG320(-G□)、ZDFG320-W□
注意
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※この工具をご使用の際は、破損する危険性がありますので、必ずカバー・保護めがね・安全靴等をご使用してください。
※L/Dは首下長(L1)/外径(ΦDc)です。
※適用インサート欄:□は英文字が入ります。

商品説明動画

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル ABPF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする