※2-3-M09-2-MK2T ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB25)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプストローク(mm)10 オートスイッチ種類M9BAV シリンダポート(-) M ネジ 注文コード40916304 品番MK2TB25-10R-M9BAVZ
参考基準価格(税別)¥29,210 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はクランプストローク・オートスイッチ種類・シリンダポートなど90種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 回転方向(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態) リード線(m)(Z) 5 クランプストローク(mm)10 オートスイッチ種類M9BAV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 シリンダポート(-) M ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする