仕様
シリーズ = Commercial MATE-N-LOK
ピッチ = 5.08mm
コンタクト数 = 4
行数 = 1
ボディ向き = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 錫
定格電流 = 13A
TE Connectivity業務用MATE-N-LOKライトアングル基板ピンヘッダ. 商用Mate-N-Lokライトアングル基板ピンヘッダ、5.08 mmピッチ 商用Mate-N-Lokライトアングル基板ピンヘッダの品番770846-1、品番< 792-6631') 792-6631/は表面実装に対応します。 商用Mate-N-Lokライトアングル基板ピンヘッダの品番172349-1、品番< 720-2332') 720-2332/には基板保持機能がありません。. 前すずめっきコンタクト 基板厚さ1.57 mm用の標準テール
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする