仕様
スプライスタイプ = バット
ケーブルサイズ = 22 → 16 AWG
全長 = 27.33mm
直径 = 3.56mm
絶縁 = 絶縁
色 = 赤
シリーズ = PLASTI-GRIP
コンタクト材質 = 銅
コンタクトめっき = 錫
TE Connectivity PLASTI-GRIPバットスプライスワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルバットスプライスワイヤ圧着端子は、高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPバットスプライス圧着コネクタのバレル内面は、鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。
RoHS指令(10物質対応)対応