仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPDT
スイッチング電流 = 40 A
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 90 Ω
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 25.9mm
奥行き = 25.9mm
高さ = 27.4mm
寸法 = 25.9 x 25.9 x 27.4mm
動作温度 Max = +125℃
ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機
接点構成1c
定格電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応