印刷プレビュー

バイスクランプ

VC-09R バイスクランプ SK 40973651
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
40973651
品番
VC-09R
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥3,500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
ハンドルを握ると固定する
一度固定されると握りつづける必要がなく、固定したまま、手を離す
回転ベ-スで固定、締付場所が変更出来る
用途
ボ-ル盤のテ-ブルに取り付けて加工物の締付け、固定
付属品
ビニ-ル袋、写真入り化粧箱、 六角レンチ5mm付、360°回転ベ-ス付
材質
グリップレバー/SS400(ニッケルメッキ)、押えレバー/S45C(ニッケルメッキ)、アイナット/FCD450
質量(g)
約770
ねじ径
W1/2
硬度
グリップレバー/HRC20±5、押えレバー/HRC45±5、アイナット/HRC20±5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
245×58×80
取付可能厚(mm)
最大約20
ねじ山
12山
締付可能厚(mm)
最大50(2インチ)
RED BOOK VOL.14春号 作業工具/電動・空圧工具編: 234

平均満足度:4.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: ボール盤のバイスとして

板モノを手で押さえながらボール盤で作業すると
押さえる手があと二〜三本欲しくなる事が多かったのですが

このクランプを2個買い。
二方向から固定した所、穴も綺麗に空きますし刃持ちも良くなりました。

加工物の固定は大事ですね。

少し、大型なので小型や中型のボール盤では
このバイス自体で、作業エリアが広く占領される所はマイナスで
もう少し小型のバイスクランプが欲しいと思いました。

これは注文コード40973651についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-06]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見ありがとうございます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。