印刷プレビュー
アトムリビンテック

ソフトクローズ上部吊車

FC-220-RK-W ソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテック 40982986
FC-220-RK-W ソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテック 40982986   FC-220-RK-W ソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテック 40982986
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
40982986
品番
FC-220-RK-W
内容量
1セット
参考基準価格(税別)
¥11,600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
戸を吊ったままの状態でプラスドライバーにより戸の上下調整ができます。戸先側(引手側)に取り付けます。
ホワイト
材質(本体)
66ナイロン、PTB樹脂、鋼
材質(車輪)
ジュラコン(R)、鋼
材質(ケース)
ステンレス
材質(カップ部)
亜鉛合金
注意
※FC-220-RKには必ずHR-150レールをご使用ください。

平均満足度:2.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 上部吊車補修

補修部材を選択する時に、2種類しか無い状態で、部材選択が限定される。
欲しい部材が見当たらない。 部材を応用した補修に迫られる。
今後の購入は?

これは注文コード40983004についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-04]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。