ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 330μF

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41007786 品番UVK1C331MED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
静電容量 = 330μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 16V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm
高さ = 11mm
直径 = 6.3mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リードピッチ = 2.5mm
シリーズ = VK
寿命 = 2000h
アルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41007786
2022-11-28
用途:
機械のパーツ交換
はしざけ製本 様 (製造業)

機械の基盤に少し焼けがあったのですが、交換すると普通に使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする