天井用T/U付6Aリレーユニット(ロータリスイッチ設定式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様T/U付6Aリレーユニット片切(4回路用) 注文コード41028741 品番WR34619
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様T/U付6Aリレーユニット片切(4回路用) タイプ天井用・フル端子ジョイント形 定格入力:±24V、消費:3mA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする