印刷プレビュー
パナソニック(Panasonic)

抜止延長コード(スナップキャップ付)

WH4963TWP 抜止延長コード(スナップキャップ付) パナソニック(Panasonic) 41037744
(1件の商品レビュー)
注文コード
41037744
品番
WH4963TWP
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥899

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
平行刃のキャップを差し込んでひねるだけで簡単に抜けません。
カチッとロック式。
コード長さ(m)
3m
ホワイト
定格
15A 125V 1500W
コンセント形状
2P(抜け止め)
差込口
1個口
プラグ形状
2P
RED BOOK VOL.16春号 空調・電設資材/電気材料編: 403

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 掃除機

抜けにくいものが意外と少なく
出来れば両側とも抜止になっているものを探しています。

これは注文コード41037744についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 昭和住宅株式会社 様 [2020-04-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。