MUB50TF-300DMZ MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUB50TF) SMC 41039312

※2-1-M13-1-MU-MDU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUB50TF)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク300(mm)
ロッド先端形状(M) ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード41039312品番MUB50TF-300DMZ
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式(D) 複動形ロッド先端形状(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする