印刷プレビュー
パナソニック(Panasonic)

コスモシリーズ ラウンドコンセントプレート

WTF7009G コスモシリーズ ラウンドコンセントプレート パナソニック(Panasonic) 41044884
(20件の商品レビュー)
注文コード
41044884
品番
WTF7009G
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥420
販売価格(税別)
¥389

 
お気に入りに追加
全部で  104  種類のバリエーションがあります
プレート形状
3連9コ用
種別
3連用
材質
ABS樹脂
利休色
タイプ
9個用
プレート
ラウンド

平均満足度:3.85  総レビュー件数:20 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: パナのプレートには2種類あり。

二種類あって品番がWTF7001は厚みがあるほう。
WN6001のほうは薄型タイプ。それがわからずに買って使えなくはないが、
スイッチが陥没した様な感じになってしまった。

これは注文コード32628136についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 鹿島都市開発株式会社 様 [2019-02-16]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自宅のプレートが色褪せてきたので交換

松下電工製のプレートが色褪せてきたので交換する為に購入。交換して判ったが、今回のパナソニックの製品は厚みが違う。電工より厚みが増しているので、スイッチ部分が凹んでプレートと2mm程の隙間が出来てしまう。とても使えたものじゃない。同じメーカーなのに何故厚みが違う?2個買ったがゴミになった。

これは注文コード32628172についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-05]

満足度:

用途: 定番・パナソニック

和室といえば利休色の一択ですね!
参考写真がないので、商品が届くまで色がわからないのは良くないですね。

これは注文コード41044787についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-19]

満足度:

用途: リフォーム時

リーズナブルな価格にもかかわらず機能性には全く問題ありません。
おすすめの商品です。

これは注文コード32628154についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-16]

満足度:

用途: 配線作業時

いつもの。パナ純正なので不自由しない。箱売りとか、ブリスターパック入りの商品も買えるようにしてもらえると助かる。

これは注文コード32628154についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-17]

満足度:

用途: 化粧板リニューアル

3枚購入したが1枚長期在庫品2013.04製造品が届きました。白さが売りのコスモシリーズなのに、最初から黄ばんでいた。

これは注文コード32628136についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-06]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

満足度:

用途: 電気工事

安定の使用感です。必要な時にすぐに購入できるので、心強いです。今後もよろしくお願いいたします。

これは注文コード32628154についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-30]

満足度:

用途: 電気工事

値段はまあまあだしよく使う物は当日出荷品なので納期的にも問題ないんですが箱単位での注文があるともっと助かります。バラで買うということはあまりないので。

これは注文コード35184292についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 のぶよこ電気 様 [2018-06-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。