印刷プレビュー
ナカバヤシ

カーチャージャー 2ポート

JYU-DCU230BK カーチャージャー 2ポート ナカバヤシ 41059961
(12件の商品レビュー)
注文コード
41059961
品番
JYU-DCU230BK
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥999

 
お気に入りに追加

こんなお得な商品も!

- 2ポートUSBカーチャージャー モノタロウ 24312454 モノタロウ
2ポートUSBカーチャージャー
¥819
車のシガーソケットでiPad/iPone/iPod、携帯電話、携帯ゲーム機などに充電が可能。
大型トラックでも使える12V、24V対応(マイナスアース車専用、輸入車、一部国産車では使えない場合があります。)
大容量出力2Aポート(iPad専用)と出力1Aポートの2ポートタイプ
通電中はブルーLEDが点灯。
対応機種
USB充電対応の電子機器(最大2Aと1Aの合計3Aまで)
iPad/iPone/iPod、携帯電話、携帯ゲーム機、ミュージックプレーヤー等
入力電圧(V)
DC12、24(マイナスアース車専用)
ブラック
材質
ABS、PC、鉄
質量(g)
約21
出力
5V/2A、1A(合計3A)
ポート
USB A-Type/2ポート
注意
※2Aの出力ポートにはiPad以外の機器は接続しないでください。発熱したり、破損する可能性があります。
※USBケーブルは付属しておりません。
RED BOOK VOL.15春号 自動車・トラック用品編: 600

平均満足度:4.58  総レビュー件数:12 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: Apple製品の表示は助かる

iPadやiPhoneを使うには、表示されているポートに接続すればよいので助かる。暗電流は14mAほどあったのでもう少し少なくとも良いと思う(探すと5mA程度のものもある)。

これは注文コード41059961についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-07]

満足度:

用途: iPadとスマホの充電用

iPadとスマホの充電用に2台同時に使えるので便利です。普通に使えており、特に問題は有りません。

これは注文コード41059961についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-04]

満足度:

用途: 複数のスマホ・タブレットの充電に使用

音楽再生用のスマホとカーナビ用のタブレットの充電に使用しています。シガーソケットの差し込みをしっかり確認する必要がありますが、性能的には全く問題ありません。接続中は青く光るので社内のイルミネーションとマッチしてその点でも満足です。

これは注文コード41059961についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-03]

満足度:

用途: ドラレコの電源用

ドラレコの電源でシガーソケットを独占していたので、スマホも充電できるように購入。2Aと1Aあるので十分いけてます。
最初はヒューズBOXから別途電源を取ろうと考えてましたが、これなら簡単お手ごろです。

これは注文コード41059961についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-18]

満足度:

用途: スマホの充電

車で2台同時に充電できるので良い
2Aあるので タブレットも問題なく充電できます

これは注文コード41059961についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社山本重量 様 [2016-02-25]

満足度:

用途: スマホとUSB用に

スマホ充電に使用2ポートなので便利です。

これは注文コード41059961についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-04]

満足度:

用途: スマホの充電用に

スマホを使ってナビをみていると、電池がすぐに無くなるのでこの2ポートを購入。IPODと併用できるので大変便利です。

これは注文コード41059961についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-04-27]

満足度:

用途: ipad

問題なく使えている。

これは注文コード41059961についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-11-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。