印刷プレビュー

プッシュ式吸盤フック

H-670 プッシュ式吸盤フック レック(LEC) 41081616
 
H-670 プッシュ式吸盤フック レック(LEC) 41081616   H-670 プッシュ式吸盤フック レック(LEC) 41081616   H-670 プッシュ式吸盤フック レック(LEC) 41081616
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
41081616
品番
H-670
内容量
1パック(2個)
参考基準価格(税別)
¥500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
サイズ
S
材質(本体)
ABS樹脂
耐荷重(kg)
4
本体寸法(mm)
50×35×75
取付け方法
吸盤
材質(フック)
ステンレス鋼板
材質(吸盤)
塩化ビニル樹脂

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 物をつり下げる時

強力です。吸引力が弱ったのは、そのままリングが隠れるまで押し込めば元通りです。

これは注文コード41081616についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社安谷 様 [2016-10-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。