印刷プレビュー
アズワン

医療用抑制ボード KA50M

KA50M 医療用抑制ボード KA50M アズワン 41104148
※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
KA50M 医療用抑制ボード KA50M アズワン 41104148   KA50M 医療用抑制ボード KA50M アズワン 41104148
商品レビューを投稿する
注文コード
41104148
品番
KA50M
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥66,690
販売価格(税別)
¥61,750

 
お気に入りに追加
付属品
固定ベルト×6本、腕・頭部固定ベルト×各1本
材質
ボード/PC(ポリカーボネート)、抑制帯・ベルト/ネオプレンゴム・綿
寸法(mm)
(ボード)180×880×3
サイズ
M(2〜6歳)
アズワン品番
8-4628-02
洗濯方法
洗濯可
注意
※施設・病院向きの商品です。在宅での使用はできません。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。