印刷プレビュー
パシフィックメディコ

ミニMe2 小児用ネーザルマスク 呼気ポートなし M-L

呼気ポートなし M-L ミニMe2 小児用ネーザルマスク 呼気ポートなし M-L パシフィックメディコ 41121282
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
注文コード
41121282
品番
呼気ポートなし M-L
内容量
1箱(10個)
参考基準価格(税別)
¥260,000
販売価格(税込)
¥279,720
販売価格(税別)
¥259,000

 
お気に入りに追加
付属品
ヘッドギア・専用チューブ
仕様
ラテックスフリー
材質
マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)・シリコンジェル・ポリウレタンフィルム・ステンレス・PC(ポリカーボネート)
アズワン品番
8-6918-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00181000043
チューブ長さ(mm)
約160mm
医薬品医療機器等法
一般医療機器

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。