ナカバヤシ
ナカバヤシの 書庫・金庫・ロッカー
ナカバヤシの キーボックス・名札掛け
ナカバヤシの キーボックス
ダイヤル式キーボックス 20個
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41123337
品番
NKB-D02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,600
付属品
シリンダーキー(緊急解除用)×2本、木ネジ×3本、キーホルダー(赤/青/黄/緑×各5個)
材質
本体/スチール・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)、キーホルダー/PP(ポリプロピレン)
本体質量(kg)
1.4kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×75×284
収納数
20個
ホルダー数
20
アズワン品番
8-8307-01
施錠方法
ダイヤル錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
200×75×284
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41123337
NKB-D02
42551687
NKB-D02
ダイヤル式キーボックス
ナカバヤシ
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました