※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRAE1500F1YG 軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付) TRUSCO 41161197 HRAE1500F1YG 軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付) TRUSCO 41161197 HRAE1500F1YG 軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付) TRUSCO 41161197 HRAE1500F1YG 軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付) TRUSCO 41161197 HRAE1500F1YG 軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付) TRUSCO 41161197 HRAE1500F1YG 軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付) TRUSCO 41161197

軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1500 奥行(mm)750 引出し数1列1段 F-1 カギあり 注文コード41161197 品番HRAE1500F1YG
参考基準価格(税別)¥80,810 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は間口・奥行・引出し数など24種類から選べます 他の種類を見る

薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)900 質量(kg)44.5 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール トラスコ品番467-0272 材質(本体)スチール ヤンググリーン 引出し数1列1段 F-1 カギあり
注意
※奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする