※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAE1809UDC111 SAE型軽量作業台キャビネット付 TRUSCO 41162563 SAE1809UDC111 SAE型軽量作業台キャビネット付 TRUSCO 41162563 SAE1809UDC111 SAE型軽量作業台キャビネット付 TRUSCO 41162563 SAE1809UDC111 SAE型軽量作業台キャビネット付 TRUSCO 41162563 SAE1809UDC111 SAE型軽量作業台キャビネット付 TRUSCO 41162563 SAE1809UDC111 SAE型軽量作業台キャビネット付 TRUSCO 41162563

SAE型軽量作業台キャビネット付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41162563 品番SAE1809UDC111
参考基準価格(税別)¥147,080 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

深さの異なる3段キャビネット付です。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性抜群です。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)740 質量(kg)65 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール 仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなし トラスコ品番467-2828 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする