RS PRO
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 遮断
RS PROの ヒューズ
RS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
41166354
品番
413-197
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,398
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 1A
定格電圧 = 500V ac
溶断速度 = F
ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm
直径 = 6.35mm
全長 = 32mm
本体材質 = セラミック
高ラプチャー容量 = あり
遮断容量最大電圧 R = 20 kA @ 500 V dc、50 kA @ 500 V ac
インジケータ付 = N
サイズ指定 = Miniature
ULクラス = UL248-13
セラミックボディヒューズ、6.3 x 32 mm. 多種多様な用途の要件に最適のセラミックヒューズです。
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
500AC
定格電流(A)
1
遮断電流(A)
(最大)20000(@500VDC)、50000(@500VAC)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)
対応