仕様
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ナイロン
エントリ数 = 1
ピン長さ = 8mm
ピン径 = 1.7mm
色 = 黄
コンタクトめっき = 光沢スズ
コンタクト材質 = 銅
最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2
最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
ピン長で見積もられた長さ. RSドイツ式識別カラー付き圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のドイツ式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのドイツ式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。. これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。 最適な圧着工具及びダイについては、品番< 848-391') 848-391/及び< 848-420') 848-420/を参照のこと
RoHS指令(10物質対応)対応