仕様
コンタクト数 = 4
行数 = 1
ピッチ = 2.54mm
タイプ = ソケットストリップ
取り付けタイプ = スルーホール
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = はんだ
定格電流 = 3A
定格電圧 = 350 V ac
シリーズ = C-Grid
コンタクト材質 = リン酸銅
シリーズ番号 = 90148
90 °基板コネクタ、90148シリーズ. 0.64 mm (0.025インチ)角型ピンヘッダの90120シリーズ(ストレート又は90 °)(代表品番、それぞれ ; 360-6241 360-6241 又は ; 360-6437 360-6437 )とかん合 金めっき厚0.38 μm(特に明記されていない場合)
RoHS指令(10物質対応)対応