※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビ薬品庫EY-900下段

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41178261 品番EY900B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。

仕様
カギあり
完成品
付属品耐震用固定金具付(L型金具2個 平型金具2個) トラスコ品番459-9829 材質耐衝撃塩化ビニール 質量(kg)30 高さ(mm)900 奥行(mm)450 間口(mm)900 設置形態下置専用 均等積載量(kg/段)20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする