仕様
ねじサイズ = No. 10
寸法 = 12.7 x 19.8mm
材料 = 鋼
仕上げ = クリアパッシベーション, 亜鉛めっき
パネルの厚さ最大 = 2mm
パネルの厚さ最小 = 0.9mm
長さ = 12.7mm
幅 = 19.8mm
キャプティブ「U」又は「Spire」留め具. キャプティブ「U」又は「Spire」ナット/クリップでは、薄板、ファイバボード、ハードボードなどの不適切な薄型シート素材で機械又はセルフタッピングねじを使用するという問題を簡単に解決できます。. 亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げスプリングスチール製 メートル、BA、及びセルフタッピングねじの形式で用意
ナット径No.10
RoHS指令(10物質対応)対応