印刷プレビュー
TRUSCO

マグネットパーテーション 1800X600 クリア

TMGP1806CL マグネットパーテーション 1800X600 クリア TRUSCO 41187377
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TMGP1806CL マグネットパーテーション 1800X600 クリア TRUSCO 41187377   TMGP1806CL マグネットパーテーション 1800X600 クリア TRUSCO 41187377   TMGP1806CL マグネットパーテーション 1800X600 クリア TRUSCO 41187377   TMGP1806CL マグネットパーテーション 1800X600 クリア TRUSCO 41187377
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 お客様組立品
当日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
41187377
品番
TMGP1806CL
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥19,310
販売価格(税込)
¥17,875
販売価格(税別)
¥16,551

 
お気に入りに追加
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
材質
フレーム:スチール
パネル:ポリカーボネート(PC)
クリア
間口(mm)
600
高さ(mm)
1800
仕様
組立式
トラスコ品番
366-4864
質量(kg)
5.6
タイプ
連結型
奥行(mm)
20
組立時間
2人20分
フレーム厚さ(mm)
20
パネル厚(mm)
4
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000
北海道地方数量1につき¥4,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。