画像準備中

N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数4 コンタクト形状ピン シェルサイズ22 注文コード41195612 品番N/MS3101B22-22P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・コンタクト形状・シェルサイズなど72種類から選べます 他の種類を見る
シェルサイズ22 極数4 コンタクト形状ピン コンタクトサイズ#8 配列番号22-22 嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B
注意
※ケーブルクランプ(N/MS3057)を付属してご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18480815
2021-10-07
用途:
修理
製造業

品質も良くてスグ届いて何も問題無しです。いつもありがとうございます。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする