※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
全米を始め世界各国のモトクロスライダーを魅了するVFX-Wに、スーパークロスに参戦のJosh Grant選手のレプリカグラフィック「GRANT」 (グラント)を新たにラインナップ。
モトクロスシーンの本場アメリカを代表するモトクロス雑誌「TRANSWORLD MOTOCROSS」で、THE BEST NEW PRODUCTS of 2009 を、「MOTORCYCLE USA.COM」でBest Product Innovation of 2008 Awardを受賞するなど、その安全性、デザイン、機能性、すべてに対して、VFX-Wは世界中のメディアから最高評価を獲得しました。
スポーツギアとしてのデザイン性とレースに不可欠な機能性が融合。SHOEIの長年にわたる経験とノウハウ、さらに新たな技術によってつくり上げることが可能となった、アグレッシブかつ斬新なデザインを採用した、VFX-Wの完全新設計シェル。スポーツギアとしての魅力を存分に放つとともに、最高峰モトクロスモデルにふさわしい機能と安全性を兼ね備えています。アイポートは、ゴーグルとのフィッティングを考慮したワイド設計。シェル側面から後頭部にかけては、ゴーグルバンドを最適なポジションにホールドすることを意識したエッジをシェルにデザインし、安定した視界を確保すると共に、シャープなフォルムがVFX-Wを象徴するデザインアクセントにもなっています。
低速域から確かな換気性能を発揮レース後のメンテナンスも簡単。運動量の多いオフロードライディングではベンチレーション性能も重要な機能の一つと言えます。VFX-Wではアイポート上端と、バイザーを通した前頭部より、効果的に走行風をヘルメット内に導入。熱気・湿気はエアルートを通り吸い上げられ、頭頂部と後頭部に設けたV字型のアウトレットと、ネックアウトレットから排気されていきます。これらベンチレーションはオフロードでの使用状況を考慮して、パーツ別体とすることを避け、容易に洗浄やメンテナンスができるシンプルな構造としました。
SHOEI独自の2層構造のライナーが高い衝撃吸収性をもたらします。衝撃吸収ライナーを2層構造とするSHOEI独自のデュアルライナーシステムを搭載。適切な部分に最適な硬さの衝撃吸収ライナーを配置し、高い衝撃吸収性能をもたらします。また、チンバー部にはもちろん衝撃吸収ライナーを装備し、快適性能と安全性の高次元のバランスが、アグレッシブなライディングに安心感を提供します。バイザーに必要とされる多角的機能をハイレベルで実現。VFX-Wの斬新なフォルムにマッチングした、NEWデザインのV-430 スリークバイザーはトップライダーによるテストライディングを重ねて完成したデザインです。マディなコンディションでの泥はねから視界を守る基本的な機能と共に、コースのシチュエーションやライディングスタイルに合わせて、バイザーのポジションを好みに調整できるよう可動範囲を拡大しました。また、視界に入るバイザー裏面の光の照り返しを防ぐ反射防止シートも付属し(ブラックは除く)、ライディングへの集中をサポートします。