印刷プレビュー

AC DE チャージ 1A microUSB

T5105 AC DE チャージ 1A microUSB 多摩電子 41201991
T5105 AC DE チャージ 1A microUSB 多摩電子 41201991   T5105 AC DE チャージ 1A microUSB 多摩電子 41201991
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
41201991
品番
T5105
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
ACコンセントから携帯電話、スマートフォンを充電する充電器
スマートフォンに最適な出力1,000mA。
microUSBコネクタで充電する、スマートフォン、携帯電話に対応。
海外でも使える、AC100〜240V対応。
コンセント部は180°回転プラグですっきり収納できます。
出力電流(mA)
1000
質量(g)
98
コード長さ(m)
約1.4
出力電圧(V)
DC5
パッケージサイズ(mm)
W80×H180×D25
入力電圧(V)
AC100〜240
使用コネクタ
microUSB
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 578

平均満足度:3.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 充電

microUSBの接続部分が弱く、少しの捻りでもげそうになる。
1年持てばいいとこかな?

これは注文コード41201991についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-10-31]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。