印刷プレビュー

普通紙ファックス用インクリボン

OA-FRS36S-SH2 普通紙ファックス用インクリボン オーム電機 41202673
(101件の商品レビュー)
注文コード
41202673
品番
OA-FRS36S-SH2
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥971
販売価格(税別)
¥899

 
お気に入りに追加
全部で  14  種類のバリエーションがあります
普通紙ファクス電話用の汎用インクリボンです。純正に比べてお得な10%増量タイプ。
メーカー純正品番
【NTT (5)(12)】【シャープ UX-NR8G/UX-NR8GW 】
タイプ
S-SH2タイプ
長さ(m)
36
注意
※一部商品は、使用済み純正インクリボンのパーツを付け替えて使うため、使用後の部品を捨てないでください。
※純正インクリボン型番(メーカー純正品番)にて、適合確認をお願いいたします。

インク・トナーをプリンタ型番から探す

プリンタ型番の一覧  

RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 611

平均満足度:4.36  総レビュー件数:101 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 電話フアックス用として

交換も簡単でやりやすくこの頃は娘が喜んで自分で入れ替える。入れ替えが簡単にできるのがよい

これは注文コード41202621についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-14]

満足度:

用途: 会社工場のFAX機に使用

以前はメーカー指定のフィルムを使用(パナソニックKX-FAN190)していたのですが、こちらの商品でも問題なく使用出来ました。

これは注文コード41202621についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 山崎製作所 様 [2018-09-13]

満足度:

用途: Faxの印刷用

コストパーフォーマンスが良い何回も使用してるが、問題なし。

これは注文コード41202673についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 後藤運輸株式会社 様 [2018-09-12]

満足度:

用途: 事務所のFAXのリボン交換

大量に使用するため…何故かこのリボンのカテゴリが「日替わりカテゴリ特価」に入っていないのが残念でなりません

これは注文コード41202682についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 高橋商会 様 [2018-07-16]

満足度:

用途: 固定電話とFAX機能一体型電話機のインクリボン交換時に使用

固定電話とFAX機能一体型電話機のインクリボン切れの際に使用。指定メーカー問わず汎用性があるのが良い。

これは注文コード41202567についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 オフィスねこの手 様 [2018-04-18]

満足度:

用途: FAXの受信

純正品より安価で良いのですが、必ずインクリボンが無くなりましたとなって、少しよじれてしまうのが面倒なので、改良して欲しいです。

これは注文コード41202612についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社高部商事 様 [2018-02-23]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

満足度:

用途: 事務用

ヘビーユーザーです。
一度フィルムが外れて大変な思いをした。
もう少し安いと助かります。。

これは注文コード41202621についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ワールドロックス 様 [2018-01-25]

満足度:

用途: オタックス(FAX)への補給

純正と比較しても使い勝手は変わらず、コストを下げられます。

これは注文コード41202621についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 光榮鍍金工業株式会社 様 [2018-09-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。