- ハイパースベラン 三重化学工業 41242503

ハイパースベラン

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード41242503 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

裏にパイル起毛加工を施したシームレスパイル原手を使用しているので暖かいのにムレにくい。
原手は抗菌・防臭加工済みなので、汗をかいても嫌な臭いがでにくい。
より作業しやすいためにソフト化を追求しました。
ニューソフトスベランに比べ、ハイゲージ化する事で、ソフトになり使いやすさが格段にアップしました。

サイズM 全長(cm)約23.5 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)20.8 オレンジ/ブラック 用途寒冷地作業、農林水産業、土木建設業など 材質天然ゴム(発泡樹脂)、10ゲージアクリルパイルシームレス裏起毛 入数(双)1 機能抗菌・防臭

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41242503 - 65781844 No720 ハイパースベラン 三重化学工業 ハイパースベラン 三重化学工業 1双 679 税込747 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41242512
2018-01-16
用途:
除雪等屋外作業

特に期待はしていなかったがやはり通常の手袋と大差なし。手のひら部分が厚ぼったく握りにくいのは保温性の確保なのかと思うが直ぐに手が冷たくなって軍手の2枚重ねの方が暖かい。グリップ力は優れているのだろうが1回使ったきりでもう使わないだろう。

対象商品:
41242503
2016-12-24
用途:
荷物の仕分け作業
自動車・二輪車・自転車関連業

滑り止め、防寒効果、価格共に満足しております。これは承知の上ですが厚さが有りますので、細かな作業には向きません。

対象商品:
41242503
2015-09-19
用途:
冷凍倉庫での作業

フィット感が良く暖かいです。

対象商品:
41242512
2014-10-12
用途:
野外作業
農・林・水産業

表面のゴムですべりづらく、背面が布のため蒸れずに快適です。

対象商品:
41242503
2014-04-04
用途:
植木の剪定厳冬期作業

ミエローブそのものを信頼している。コーティングのゴムが良い厳冬期でも決して難くならない。内側の起毛がたまらない。

対象商品:
41242494
2014-03-12
用途:
防寒

ともかくあたたかいです。デザインも整っていて良いです。
分厚いので細かい作業には不向きですが、それはそれで別のものと使い分けています。

対象商品:
41242512
2013-12-12
用途:
草刈り

手のサイズ的にはLでちょうどいいけど握った状態を長時間続けると疲れます。ひとつ大きめのほうが楽かもしれません。防寒性能は満足してます。

対象商品:
41242521
2014-09-23
用途:
冬の雪かき作業
赤帽モミの木運送 様 (運輸・通信業)

雪かきには防寒せいがいまいち。次は大きめサイズで中に軍手をして使用ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする