MXQ16AM-10ZN-M9PL MX Series(MXQ16AM) SMC 41259453 MXQ16AM-10ZN-M9PL MX Series(MXQ16AM) SMC 41259453

MX Series(MXQ16AM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 アジャスターオプション(ZN)全長短縮タイプアジャスタなし オートスイッチ種類M9P無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し 注文コード41259453 品番MXQ16AM-10ZN-M9PL
参考基準価格(税別)¥47,140 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類など90種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)10 作動方式複動 アジャスターオプション(ZN)全長短縮タイプアジャスタなし リード線(m)(L)3 オートスイッチ種類M9P無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする